MUELA KE 3250 8 AR 24 O5V STEEL EDGE

Muelas Dureza O cónicas KE

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KE 3250 8 AR 24 O5V STEEL EDGE
Rubix:798895089000
fabricante:32216272
EAN:4007220103098
PFERD Mounted point KE 3250 8 AR 24 O 5 V

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA KE 3250 8 AR 24 O5V STEEL EDGE


Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA KE 3250 8 AR 24 O5V STEEL EDGE

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla8 mm
Grano24
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días