ZY 0408 3 AWCO 100 J 5 V MUELA

Barrita abrasiva cilíndrica 3 AWCO J 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 0408 3 AWCO 100 J5V TOUGH
Rubix:798440942000
fabricante:31105145
EAN:4007220802144
PFERD Mounted point ZY 0408 3 AWCO 100 J 5 V

Resumen técnico

Diámetro4 mm
Diámetro de varilla3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 0408 3 AWCO 100 J 5 V MUELA


Muela con vástago de corindón especial/- forma cilíndrica, vástago de 3 mm

TOUGH
Características: Mezcla de corindón especial blanco con grano de cerámica con capacidad de autoafilado (AWCO, Härte J), aglomerante cerámico azul-blanco.

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos en materiales difíciles de mecanizar por desprendimiento de virutas, apta para el mecanizado de superficies y cantos. Recom. Velocidad circunferencial 35-50 m/s.
MUELA ZY 0408 3 AWCO 100 J5V TOUGH

Información técnica


Atributos
Diámetro4 mm
Diámetro de varilla3 mm
Grano100
2,36 € Sin IVA
/ unidad
2,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días