MUELA ZY 3232 6 AN 24 N5B INOX EDGE

Barrita abrasiva cilíndrica 6 AN 46 N 5B

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 3232 6 AN 24 N5B INOX EDGE
Rubix:799282816000
fabricante:31136612
EAN:4007220097670
PFERD Mounted point ZY 3232 6 AN 24 N 5 B

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA ZY 3232 6 AN 24 N5B INOX EDGE


Muela con vástago de corindón INOX EDGE, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

INOX EDGE, vástago de 6 mm
Corindón normal (AN, dureza N), granulación basta, aglomerante con resina sintética marrón. Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.

Cualidades

High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. The hardness M is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.

Aplicaciones

Machining of steel surface states.

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano24
4,23 € Sin IVA
/ unidad
5,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días