MUELA ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Barrita cilindrico 6

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740693000
fabricante:31133273
EAN:4007220097236
PFERD Mounted point ZY 2040 6 AR 30 O 5 V

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Muela con vástago de corindón STEEL EDGE, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL EDGE, vástago de 6 mm
Corindón especial rosa (AR, dureza O), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de cantos. Recom. Velocidad circunferencial 25-40 m/s.
MUELA ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano30
4,03 Sin IVA
/ unidad
4,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días