Referencias
Pferd Tools:ZY 2040 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:798250687000
fabricante:31133256
EAN:4007220097229




Detalles de producto : ZY 2040 6 ADW 60 M5V
Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA ZY 2040 6 ADW 60 M5V STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días