ZY 2032 6 ADW 60 M5V

Muelas Dureza M cilíndricas ZY

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 2032 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:798250692000
fabricante:31132256
EAN:4007220659953
PFERD Mounted point ZY 2032 6 ADW 60 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 2032 6 ADW 60 M5V


Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA ZY 2032 6 ADW 60 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano60
3,22 € Sin IVA
/ unidad
3,90 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h