MUELA CILINDRICA ZY1620 GR.30

Barrita abrasiva cilíndrica 6 ADW 60 M 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 1620 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:798250704000
fabricante:31126253
EAN:4007220096451
PFERD Mounted point ZY 1620 6 ADW 30 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro16 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA CILINDRICA ZY1620 GR.30


Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 1620 6 ADW 30 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro16 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano30
2,54 € Sin IVA
/ unidad
3,07 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h