ZY 0816 6 ADW 46 M5V

Barrita abrasiva cilíndrica 6 ADW 60 M 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 0816 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:798250722000
fabricante:31113254
EAN:4007220095416
PFERD Mounted point ZY 0816 6 ADW 46 M 5 V
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 0816 6 ADW 46 M5V


Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 0816 6 ADW 46 M5V STEEL
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Diámetro de varilla6 mm
Longitud16 mm
Grano46
2,10 € Sin IVA
/ unidad
2,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días