MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AW 120 LR
Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de cuero LR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF ZY 1220/6 AW 120 LR
Rubix:798936461000
fabricante:41231212
EAN:4007220145319

Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AW 120 LR
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante LR se fabrican con corindón puro blanco. El corindón LR es un corindón duro, resistente. Es especialmente adecuado para el afinado de superficies de materiales de acero, acero Inox, resistente a los ácidos y titanio.
MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AW 120 LR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 120 |
| Diámetro de rueda | 12 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días