Referencias
Bahco:MTC-3-13
Rubix:799031403000
EAN:7314150321322
Detalles de producto : FLEXOMETRO COMPACTO 3X13 CLASE 2
• Hoja de entre 13 y 16 mm de ancho.
• Botón para bloquear la hoja.
• Precisión de clase II de acuerdo con la directiva relativa a los instrumentos de medida (MID).
• Cinta fina.
• La punta de la hoja incluye un agujero para medir desde un clavo.
• Carcasa de plástico ABS muy resistente a los impactos.
• Sistema para detener la hoja incorporado.
• Clip para el cinturón extraíble, fino y cómodo.
• Los impactos de la hoja son absorbidos por la pieza de plástico de debajo.
• La punta tiene un gancho con un agujero para sujetarse a un clavo o atarse a una cuerda.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,31 € Sin IVA
/ unidad
8,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


