ARM10F-1-X201

ARM10F, regulador de una sola unidad tipo con maneta frontal/para colector de barras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10F-1-X201
Rubix:799253994000
fabricante:ARM10F-1-X201
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10F-1-X201


Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...

Cualidades

Regulador para colector, tipo con maneta frontal.
  • Accesorios: manómetro.
  • Opciones: ajuste de 0,35 MPa, sin alivio, libre de aceite.
  • Salida del interruptor de presión digital NPN o PNP.
  • Información técnica


    Atributos
    Presión de servicio mín.0.5 bar
    Presión de servicio máx.7 bar
    Materialpbt; pom; acero inoxidable
    Flujo24000 l/h
    Tamaño del puerto1/4
    Tipo de ajusteajuste manual con maneta frontal (rueda)
    34,41 € Sin IVA
    / unidad
    41,64 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días