Referencias
Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B
Rubix:799259132000
fabricante:8176531
EAN:4052568630195

Detalles de producto : MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 4750 l/min |
| Tamaño de diseño | 6 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1/8 |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,64 € Sin IVA
/ unidad
237,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días