MRQBS32-15CB

MRQ*32/40, Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MRQBS32-15CB
Rubix:799244071000
fabricante:MRQBS32-15CB
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro rotativo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MRQBS32-15CB


El MRQ proporciona movimiento lineal y rotativo, ya sea simultáneamente o de forma alterna. Cubre muchas aplicaciones de manipulación, es fácil de usar y, cuando se combina con las pinzas SMC, ofrece movimientos combinados para agarrar, transferir y rotar. Disponible en cilindros de 32 y 40mm con carreras de 5 a 100mm; rotación de 90° a 180°. Los puertos de conexión están disponibles en ambos lados del cilindro, así como la detección de fin de carrera para todas las posiciones.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro rotativo
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,70 Sin IVA
/ unidad
787,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días