Referencias
SMC:CDJ5B16SR-125-B
Rubix:799253244000
fabricante:00658367

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDJ5B16SR-125-B
Cilindros miniatura Series CJ2 disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, soporte de pie, brida frontal y clevis trasero doble. Series CJ2 es compatible con auto switch.
Cualidades
•Estándar: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, soporte de pie, brida frontal, clevis doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Diámetros: 6, 10, 16
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, soporte de pie, brida frontal, clevis doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,40 € Sin IVA
/ unidad
88,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días