MNI-DA-20-0100-U-01-13-1-00-000-00 [0822083205]

Mini cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822083205
Rubix:799185168000
EAN:3661475882880
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomini cilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MNI-DA-20-0100-U-01-13-1-00-000-00 [0822083205]


Los cilindros redondos AVENTICS Series MNI (ISO 6432) para la construcción general de máquinas se caracterizan por su robustez y larga vida útil.

Cualidades

•Diseño robusto y compacto
Caracterizado por una durabilidad extrema y una larga vida útil

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomini cilindro
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
112,10 € Sin IVA
/ unidad
135,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días