4EG180M2C-PD-BA-C34 22KW 3000RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3
Motor trifásico de CA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:894282
Rubix:799046144000
EAN:3660338467165

Documentos
Detalles de producto : 4EG180M2C-PD-BA-C34 22KW 3000RPM 400/690-50 IP55 IE4 B3
Motores eléctricos asíncronos de montaje B3, B5 y B14 en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE4 de 4 kW a 90 kW. Tensión estándar de 400 / 690v. Termistor PTC de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 22KW 3000rpm B3 180M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55
Cualidades
Aluminio, pintura RAL7031
Aplicaciones
Potencia de rotación
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Material | hierro fundido |
| Altura de eje | 180 mm |
| Número de polos | 2 |
| Clase de eficiencia | ie4 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 48 mm |
| Peso | 195 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5225,40 € Sin IVA
/ unidad
6322,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días