M3A34P100B35 3KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:M3A34P100B35
Rubix:799213676000
EAN:3660338524714
brand logo
Resumen técnico
Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : M3A34P100B35 3KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B35


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 desde 0.12 kW hasta 0.55 kW. IE3 desde 0.75 kW hasta 55 kW e IE4 desde 4 kW hasta 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 3KW 1500rpm B35 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL9006

Aplicaciones

Potencia rotativa

Información técnica


Atributos
Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje100 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje28 mm
Peso28.3 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
964,59 Sin IVA
/ unidad
1167,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días