M3A7.54P132B35 7,5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B35

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:894732
Mecaline:M3A7.54P132B35
Rubix:799213594000
EAN:3660338525537
brand logo

Resumen técnico

Potencia7.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A7.54P132B35 7,5KW 1500RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B35


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Elevación de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 7,5KW 1500rpm B35 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia rotacional

Información técnica


Atributos
Potencia7.5 kW
Tensión400/690 V
Velocidad1500 rpm
Materialaluminio
Altura de eje132 mm
Número de polos4
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje38 mm
Peso57.4 kg
1916,79 € Sin IVA
/ unidad
2319,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días