Referencias
Innomotics:1LE1003-1CA13-4FA4
Rubix:798404143000

Detalles de producto : 1LE1003-1CA13-4FA4
Simiotics gp motor type: 1AV3130A motor de baja tensión, IEC ROT. rotor en jaula de ardilla, auto-ventilado, IP55 CL. aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia premium IE3 carcasa de aluminio, 2POLI * GR132S * 5.5KW (50HZ) 6.3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, sin bloque de bornes de protección del motor en la parte superior
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3130a motor de baja tensión IEC ROT. rotor en jaula de ardilla, auto-ventilado, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) eficiencia premium ie3 carcasa de aluminio, 2pole * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz) Código aduanero: 85015220 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57000 g |
|---|---|
| Potencia | 7.5 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2364,90 € Sin IVA
/ unidad
2861,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
