Referencias
Innomotics:1LE1503-2BC23-4AA4
Rubix:798522404000

Detalles de producto : 1LE1503-2BC23-4AA4
Simotics SD tipo de motor: 1cv3222c motor de baja tensión, jaula de ardilla IEC, autoventilado, IP55, clase térmica 155(f) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium IE3, 6 polos * fs225m * 30kw (50hz) 36kw (60hz)
Cualidades
Simotics sd tipo de motor: 1cv3222c motor de baja tensión, jaula de ardilla iec, autoventil., ip55, clase térmica 155(f) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium ie3, 6 polos * fs225m * 30kw (50hz) 36kw (60hz) Código de cliente: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 325000 g |
|---|---|
| Potencia | 30 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.430,00 € Sin IVA
/ unidad
13.830,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
