M3A42P112B14 4KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B14

Motor de CA trifásico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:891522
Mecaline:M3A42P112B14
Rubix:799213644000
EAN:3660338525032
brand logo

Resumen técnico

Potencia4 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M3A42P112B14 4KW 3000RPM 400/690 50HZ IP55 IE3 B14


Motores eléctricos asíncronos en aluminio o hierro fundido. Índice de protección IP55. Aislamiento clase F (155ºC) / Aumento de temperatura B. Niveles de eficiencia: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensión estándar de 400/690v. Termistor PTC montado de serie en los tamaños de bastidor 132 y superiores.
MOTOR 4KW 3000rpm B14 112M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Cualidades

Aluminio, pintura RAL7031

Aplicaciones

Potencia de rotación

Información técnica


Atributos
Potencia4 kW
Tensión400/690 V
Velocidad3000 rpm
Materialaluminio
Altura de eje112 mm
Número de polos2
Clase de eficienciaie3
Grado de protección (IP)ip55
Diámetro de eje28 mm
Peso30.1 kg
1020,37 € Sin IVA
/ unidad
1234,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días