Referencias
Innomotics:1LE1003-1BA22-2AA4
Rubix:798347990000

Detalles de producto : 1LE1003-1BA22-2AA4 4KW 2POLOS 230VD/400VY IM B3
Simiotics gp motor type: 1AV3112A motor de baja tensión, IEC ROT. Rotor en jaula, auto-ventilado, IP55 Clase de aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia premium IE3, carcasa de aluminio, 2POLI * GR112M * 4KW (50HZ) 4.55KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3, sin bloque de bornes de protección del motor en la parte superior
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3112a motor de baja tensión IEC ROT. Rotor en jaula, auto-ventilado, IP55 clase térmica 155(f) SEC. 130(b) eficiencia premium ie3, carcasa de aluminio, 2pole * fs112m * 4kw (50hz) 4.55kw (60hz) Código aduanero: 85015220 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34000 g |
|---|---|
| Potencia | 4 kW |
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1401,75 € Sin IVA
/ unidad
1696,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
