Referencias
Innomotics:1LE1503-2AA53-4AA4
Rubix:798365936000

Detalles de producto : 1LE1503-2AA53-4AA4 37KW 2POLOS 400VD/690VY IM B3
Simotics SD motor type: 1cv3204a motor de baja tensión, IEC jaula de ardilla, autoventilado, IP55 clase de temperatura 155(f) según 130(b) carcasa de hierro fundido línea básica eficiencia premium IE3, 2 polos * fs200l * 30kw (50hz) 33.5kw (60hz)
Cualidades
Simotics sd motor type: 1cv3204a motor de baja tensión, IEC jaula de ardilla, autoventil., IP55 clase de temperatura 155(f) según 130(b) carcasa de hierro fundido línea básica eficiencia premium IE3, 2 polos * fs200l * 30kw (50hz) 33.5kw (60hz) Código de cliente: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250000 g |
|---|---|
| Potencia | 37 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9885,00 € Sin IVA
/ unidad
11.960,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
