Referencias
Bonfiglioli:BN 63A 2 B14 KW 0,18
Rubix:798937021000
fabricante:830510406



Detalles de producto : BN 63A 2 0.18KW 230/240-50 IP55 CLF B14 3000RPM
Los motores normalizados IEC de la serie BN cumplen todas las normas internacionales aplicables, incluida la Directiva CEM sobre emisiones electromagnéticas y la Directiva LVD sobre baja tensión. Los motores están disponibles tanto en diseños de montaje con bridas como en diseños de montaje con patas y en versiones de polaridad simple o doble. Además, hay disponibles dos tipos de freno en CA y uno en CC para acompañar a los motores BN.
Aplicaciones
A complete range of engines designed for use with the gearmotors
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 121x207x155,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3500 g |
| Potencia | 0.18 kW |
| Tensión | 230/400v δ/y V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Altura de eje | 63 mm |
| Clase de eficiencia | not applicable |
| Diámetro de eje | 11 mm |
| Peso | 4600 kg |
| Ejecución | im b14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,00 € Sin IVA
/ unidad
168,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
