Referencias
Bonfiglioli:BN80B4B5 FD15 NB230 KW0,75
Rubix:798830371000
fabricante:8F31020004



Detalles de producto : BN80B4 FD 0,75KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FD15 NB 230
Los motores normalizados IEC de la serie BN cumplen con todas las normas internacionales aplicables, incluidas la directiva CEM para las emisiones electromagnéticas y la directiva LVD para baja tensión. Los motores están disponibles tanto en versión con brida como en versión con patas, y en versiones de polaridad simple o doble. Además, están disponibles dos tipos de frenos para corriente alterna y uno para corriente continua, para acompañar a los motores BN.
Aplicaciones
A complete range of engines designed for use with the gearmotors
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x274x219 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9900 g |
| Potencia | 0.75 kW |
| Tensión | 230/400v δ/y V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Clase de eficiencia | not applicable |
| Diámetro de eje | 19 mm |
| Peso | 11300 kg |
| Ejecución | im b5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,50 € Sin IVA
/ unidad
467,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
