Referencias
Innomotics:1LE1503-1EA23-4AA4
Rubix:798347965000

Detalles de producto : 1LE1503-1EA23-4AA4 22KW 2POLOS 400VD/690VY IM B3
Simotics SD motor tipo: 1cv3182a, motor de baja tensión, IEC jaula de ardilla, autoventilado, IP55, clase térmica 155 (F) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium IE3, 2 polos * fs180m * 22kw (50hz) 24.5kw (60hz)
Cualidades
Simotics sd motor tipo: 1cv3182a, motor de baja tensión, iec jaula de ardilla, autoventil., ip55, clase térmica 155 (F) según 130(b), carcasa de hierro fundido, línea básica, eficiencia premium ie3, 2 polos * fs180m * 22kw (50hz) 24.5kw (60hz) Código cliente: 85015230 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160000 g |
|---|---|
| Potencia | 22 kW |
| Tensión | 400/690 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6063,00 € Sin IVA
/ unidad
7336,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
