Referencias
Innomotics:1LE1003-1CA02-2AA4
Rubix:798549133000

Detalles de producto : 1LE1003-1CA02-2AA4
Simotics GP tipo de motor: 1av3130a motor de baja tensión, jaula de ardilla IEC, autoventilado, IP55, clase térmica 155(f) según 130(b) carcasa de aluminio eficiencia premium IE3, 2 polos * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz)
Cualidades
Simotics gp tipo de motor: 1av3130a motor de baja tensión, jaula de ardilla iec, autoventil., IP55, clase térmica 155(f) según 130(b) carcasa de aluminio eficiencia premium ie3, 2 polos * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz) Código de cliente: 85015220 AL: N ECCN: N
Aplicaciones
Cualquier sector industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43000 g |
|---|---|
| Potencia | 5.5 kW |
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Ejecución | b3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1752,00 € Sin IVA
/ unidad
2119,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
