LNG-63

Montaje de pie de horquilla LNG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNG-63
Rubix:798066731000
fabricante:33893
EAN:4052568009724
LNG-63 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNG-63


Montaje de pie de horquilla LNG-63 Tamaño=63, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=486 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x60x66 mm
Peso neto451,5 g
Tipomontaje de pie de horquilla
34,06 € Sin IVA
/ unidad
41,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días