DZF-32-25-A-P-A

Cilindro plano DZF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZF-32-25-A-P-A
Rubix:798055473000
fabricante:161264
EAN:4052568128760
DZF-32-25-A-P-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzf, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZF-32-25-A-P-A


Cilindro plano DZF-32-25-A-P-A No giratorio, para detección de posiciones, con anillos elásticos de amortiguación en las posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=(* 32 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=0,8 grados, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto362,42 g
Tipocilindro plano dzf, métrico
188,63 € Sin IVA
/ unidad
228,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días