LN-50

Fijación del pie de horquilla LN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LN-50
Rubix:751500286113
fabricante:5149
EAN:4052568008666
LN-50 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LN-50


Caballete de fijación LN-50 Para el montaje giratorio de cilindros DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Tamaño=50, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=323 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x71x47 mm
Peso neto308 g
Tipofijación del pie de horquilla
32,16 € Sin IVA
/ unidad
38,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días