LBG-40

Montaje de pie de horquilla LBG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LBG-40
Rubix:751130376113
fabricante:31762
EAN:4052568003906
LBG-40 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LBG-40


Montaje de pie de horquilla LBG-40 para rodamiento esférico con brida giratoria SSNG o bulón con anillo SGS y cilindros DNGU, DNG, DNC. O para rodamiento esférico con brida giratoria SNCS o bulón con anillo SGS con cilindros AEN, ADN, ADNP. Tamaño=40, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=300 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x50x43 mm
Peso neto255 g
Tipomontaje de pie de horquilla
79,91 € Sin IVA
/ unidad
96,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días