DZF-25-40-A-P-A

Cilindro plano DZF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZF-25-40-A-P-A
Rubix:798193946000
fabricante:161252
EAN:4052568128685
DZF-25-40-A-P-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzf, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZF-25-40-A-P-A


Cilindro plano DZF-25-40-A-P-A No giratorio, para detección de posiciones, con anillos elásticos de amortiguación en las posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=40 mm, Diámetro del émbolo=(* 25 mm, * Diámetro equivalente), Desviación angular máx. del vástago +/-=1 deg, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto258,95 g
Tipocilindro plano dzf, métrico
177,36 € Sin IVA
/ unidad
214,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días