Referencias
Milwaukee:4932472130
Rubix:799055929000
fabricante:4932472130
EAN:4058546325268





Detalles de producto : CAJONERA PACKOUT CON 3 CAJONES
Fácil acceso a los artículos almacenados, incluso con otras cajas PACKOUT™ apiladas encima.
Las guías de acero con cojinetes de bolas soportan hasta 11 kg de peso por cajón.
Divisores de ajuste rápido en cada cajón para personalizar totalmente la disposición para una mejor organización.
La barra de seguridad de bloqueo evita una apertura no deseada de los cajones durante el transporte.
Las guías de acero con cojinetes de bolas soportan hasta 11 kg de peso por cajón.
Divisores de ajuste rápido en cada cajón para personalizar totalmente la disposición para una mejor organización.
La barra de seguridad de bloqueo evita una apertura no deseada de los cajones durante el transporte.
Información técnica
Atributos
| Material | polímero |
|---|---|
| Altura | 414 mm |
| Longitud | 363 mm |
| Anchura | 564 mm |
| Color | negro |
| Carga admisible | 22 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,90 € Sin IVA
/ unidad
269,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días