MODM.RL2U MODULO ESPUMA 1/4p PULGADA-CON BLOQUEO
Módulo espuma trinquete con bloqueo 1/4" y vasos en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:MODM.RL2U
Rubix:798525821000
EAN:3148519456295

Detalles de producto : MODM.RL2U MODULO ESPUMA 1/4p PULGADA-CON BLOQUEO
Incluye:
- 1 trinquete RL.161 - 1 empuñadura deslizante R.120A.
- 1 alargadera J4763 - 2 alargaderas estándar 1/4" R.209 y R.215.
- 11 vasos 1/4" R.E de 3/16 a 9/16".
- 1 juego de llaves machos 83SH.JP8AU - 1 Mango destornillador 1/4" R.236A.
- Puntas: 3 x ED.1T (101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T (134,5T - 136,5T) - 5 puntas EH.1 (103 --> 107). 5 x EX.1 (115 - 120 - 125 - 130 - 140).
- 1 cardán universal 1/4" R.240A - 1 vaso 1/4" portapuntas R.235.
- Bandeja espuma: PM.MODRL2U.
MODULO 1/4 TRINQUETE Y VASOS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 435x195x60 mm |
| Peso con embalaje | 1312 g |
| Número de elementos | 22 |
| Material | foam |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,75 € Sin IVA
/ unidad
415,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
