MODULO ESPUMA C/12 LLAVES COMBINADAS 8-24 TIPO A
Incrustaciones de espuma 12 llaves combinadas tipo A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890393
Rubix:799045907000
EAN:3660338429217

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/12 LLAVES COMBINADAS 8-24 TIPO A
Adecuado para uso con gabinete de rodillos Producto: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición (mm):
Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24
Algunos tamaños están disponibles individualmente
Composición (mm):
Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24
Algunos tamaños están disponibles individualmente
Cualidades
Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 12 |
|---|---|
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 360 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,42 € Sin IVA
/ unidad
102,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días