TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 6
Tapón para racor instantáneo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853205
Rubix:798941985000
EAN:3660338093708

Documentos
Detalles de producto : TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 6
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Tapón plástico para racor instantaneo 6mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 33 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,84 € Sin IVA
/ unidad
1,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h