Referencias
Beta Tools:C68/9
Rubix:798168679000
fabricante:068000009
EAN:8014230462486

Detalles de producto : C68/9-PARED EXPOSITIVA BETA MT9 VACIA
Pared expositiva vacía Beta
Cualidades
Pared expositiva vacía Beta
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 499000 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.926,00 € Sin IVA
/ unidad
18.060,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
