Referencias
Facom:PL.631
Rubix:798531729000
EAN:3148516422651

Detalles de producto : PL.631 BANDEJA DEST.
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.A2
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 8 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | termoformado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € Sin IVA
/ unidad
32,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
