96AS/SC9-9 LL MACHO BRUÑIDAS Y SOPORTE
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96AS/SC9
Rubix:798520031000
fabricante:000960743
EAN:8014230760315

Detalles de producto : 96AS/SC9-9 LL MACHO BRUÑIDAS Y SOPORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 279 g |
| Número de compartimentos | 9 |
| Longitud | 35 mm |
| Altura | 80 mm |
| Anchura | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
