2001/BV-SOBRE PLASTICO PARA 2001/B26
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:2001/BV
Rubix:798583822000
fabricante:020010051
EAN:8014230734729

Detalles de producto : 2001/BV-SOBRE PLASTICO PARA 2001/B26
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x225x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 447 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 225 mm |
| Anchura | 445 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € Sin IVA
/ unidad
63,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
