1761153 1500 E-7-32 L - MODULO DE HERRAMIENTA VACIO
Módulo de herramientas vacío 1500-E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1500 E-7-32 L
Rubix:798174562000
fabricante:1761153
EAN:4010886842089

Detalles de producto : 1761153 1500 E-7-32 L - MODULO DE HERRAMIENTA VACIO
Módulo de herramienta ES vacío
Cualidades
•Resistente al aceite y a los ácidos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Número de compartimentos | 5 |
| Longitud | 315 mm |
| Altura | 42 mm |
| Anchura | 310 mm |
| Material | acrylnitril-butadien-styrol |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
