Referencias
Facom:CKS.103
Rubix:798526802000
EAN:3148519037524

Detalles de producto : CKS.103 SOPORTE 6 BOTADORES
• Fácil de instalar: Fijación muy rápida sobre los laterales perforados del carro o sobre un panel mural perforado (sistema de enganche suministrado). • Fácil de usar y ahorro de tiempo. • No hay emplazamiento específico, los botapasadores se colocan en cualquier alveolo. • No hay riesgo de dañar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que aseguran un contacto sin riesgo. • Gran cobertura de gama. compatible con los botapasadores con vainas
SOPORTE 6 BOTADORES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x40 mm |
| Peso con embalaje | 94 g |
| Número de compartimentos | 6 |
| Longitud | 170 mm |
| Altura | 35 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,89 € Sin IVA
/ unidad
13,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días