FRC-3/4-D-O-MAXI

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/4-D-O-MAXI
Rubix:798197583000
fabricante:162744
EAN:4052568132569
FRC-3/4-D-O-MAXI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/4-D-O-MAXI


Unidad de servicio FRC-3/4-D-O-MAXI combinación filtro/regulador/engrasador, filtro 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Sin manómetro. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Mando giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto2676 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico8300 l/min
Tamaño de diseño0
537,38 € Sin IVA
/ unidad
650,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días