Referencias
Festo:FRC-3/4-D-5M-MAXI
Rubix:798201301000
fabricante:162776
EAN:4052568132880

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/4-D-5M-MAXI
Unidad de servicio FRC-3/4-D-5M-MAXI combinación filtro/regulador/engrasador, filtro de 5 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2503 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,81 € Sin IVA
/ unidad
690,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días