SLS MOD MOUSSE 4 CLES CLIQUET 21-27MM

Módulo de almacenamiento

Ver información técnica

Referencias

Facom:MODM.467J4SLS
Rubix:798894247000
EAN:3662424050022
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SLS MOD MOUSSE 4 CLES CLIQUET 21-27MM


Four ratcheting combination wrenches, calibrated from 21 to 27 mm, are housed on a foam tray dedicated to large sizes. The visual identification of a missing tool simplifies content checks at the end of each shift.

Characteristics :
Each ratcheting combination wrench rests on a compact mechanism, reversible by simple operation of a lever, which covers common tightening and loosening applications. The tray joins the modular storage system and fits into a service cart drawer in 1/3 format. A layer of black foam tops a red layer; this contrast highlights, instantly, the absence of a wrench from its position. Such detection reduces tool omissions and losses, a sensitive issue in sectors exposed to the risk of FOD. An SLS attachment solution, connected by a swaged sliding cable, further equips each wrench to preserve comfortable use.

Specifications :
- Reference : MODM.467J4SLS.
- Composition : 4 metric ratcheting combination wrenches, sizes 21, 22, 24 and 27 mm.
- Compatibility : modular storage system, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL and JET+ service carts.
- Return angle : 5°.
- Open-end head angled 15° relative to the handle axis.
- Box-end head angled 15° relative to the plane of the handle.
- Finish : satin chrome.
- Foam reference : PMMOD467J4SLS.
- Module dimensions : dimensions 189 x 415 mm.

Standards :
- ISO 1711-1 establishes the technical specifications and test torques of tightening wrenches and hand sockets.
- ISO 21982 specifies the dimensions, classification and technical criteria of ratchet wrenches used for hexagonal fasteners.
- ISO 691 sets the opening tolerances of wrenches and drive bits for metric bolting.
MÓDULO ESPUMA 4 LLAVES MIXTAS CON TRINQUETE DE 21 A 27 MM - SLS | MODM.467J4SLS

Cualidades

- El mecanismo de inversión por palanca permite cambiar el sentido de giro sin tener que voltear la herramienta.
- Capa de espuma contrastante indica inmediatamente la llave que falta en la inserción.
- Formato de cajón 1/3, que encaja directamente en los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
- La solución de fijación SLS reduce el riesgo de objetos que caen en zonas de trabajo elevadas.
- El cable prensado deslizante proporciona un manejo cómodo de cada llave.
- Complementario al módulo MODM.467J12SLS, que contiene 12 llaves más pequeñas

Aplicaciones

Los técnicos que trabajan en plataformas, plataformas elevadoras o construcciones elevadas encuentran en este módulo una respuesta directa al riesgo de caída de objetos, ya que cada llave permanece conectada a su punto de fijación. Diversos sectores exigen un control estricto de la presencia de herramientas antes y después de las intervenciones: aeronáutica, industria alimentaria, ferrocarril, energía. El reconocimiento visual mediante la inserción de espuma acompaña estos controles sin paso adicional. En un puesto de trabajo móvil, la integración en los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+ reúne las herramientas de gran formato en el cajón previsto para ello.

Información técnica


Atributos
Número de elementos4
Materialespuma
Anchura418 mm
Profundidad188 mm
317,94 € Sin IVA
/ unidad
384,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días