Referencias
Mitutoyo:527-411
Rubix:798321033000
EAN:4946368108902

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 150 mm |
Detalles de producto : 527-411
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 150 mm |
| Sección | 100 x 6,5 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,00 € Sin IVA
/ unidad
300,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días