Referencias
Facom:882A
Rubix:798529246000
EAN:3148512102007

Detalles de producto : 882A CIZALLA DENTA 25CM
• Recuperación que reduce los esfuerzos. • Mandíbulas forjadas, tratadas y bruñidas. • Brazos con vainas rojas y guardamano. • Recuperación de la abertura de los brazos mediante un muelle encastrado. • Cerrojo de cierre. • Capacidad de corte: - INOX 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Acero semi-duro: 0,8 mm.
CIZALLA CONTORNEADA DTE 25CM
Cualidades
Reducing the effort demultiplication. • Forged, treated and burnished jaws. • Red sheathed branches with guard.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 599 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260x80x35 mm |
| Peso con embalaje | 599 g |
| Capacidad de corte | 0.8 mm |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,77 € Sin IVA
/ unidad
82,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días