Referencias
Norton:78072764495
Rubix:799227454000
EAN:8719362317085

Detalles de producto : DISCO ALU MESH 125X22 MM P80
El disco de láminas Norton Alu Mesh está especialmente formulado para ofrecer el mejor rendimiento abrasivo en aluminio y metales no ferrosos.
Cualidades
Estructura de malla para una alta velocidad de corte y reducción del calor para un mejor acabado. Mejor rendimiento para un menor consumo del disco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Forma | conica |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
