Referencias
Festo:DGSS-20-30-E1A
Rubix:799257993000
fabricante:8164082
EAN:4052568620370

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini dgss-20-30-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : DGSS-20-30-E1A
minisleda DGSS-20-30-E1A
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini dgss-20-30-e1a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
| Serie | dgss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,33 € Sin IVA
/ unidad
344,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días