EGC-80-400-TB-KF-0H-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-80-400-TB-KF-0H-GK
Rubix:799017232000
fabricante:575832
EAN:4052568261740
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-80-400-TB-KF-0H-GK


eje de correa dentada EGC-80-400-TB-KF-0H-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,24 %

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
1441,64 € Sin IVA
/ unidad
1744,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días